Eriks
FAG

FAG 61908-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 40 mm ID, 62 mm OD, 12 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832717
  • Fabricant:4047643334907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Étanchéité radiale non frottante des 2 côtés.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

44,97 €/ Unitéhors TVA

54,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619..-2RZ
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA14
Charge dynamique
14.5 kN
Charge statique
9.9 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Limite de fatigue
0.59 kN
Vitesse limite
13500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.11 kg
Poids
0.243 lb
da_min
43.2 mm
B
12 mm
D
62 mm
d
40 mm
D1
55.25 mm
d1
46.9 mm
D2
57.3 mm
Da_max
58.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

68,04 €/ Unitéhors TVA

82,33 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026