50,92 €/ Unitéhors TVA
61,61 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 6190 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.1 kN |
Charge statique | 7.35 kN |
Limite de fatigue | 0.325 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.079 kg |
Poids | 0.17 lb |
da_min | 38.2 mm |
da_max | 41.5 mm |
B | 10 mm |
D | 55 mm |
d | 35 mm |
d1 | 41.5 mm |
D2 | 50.4 mm |
Da_max | 51.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
42,39 €/ Unitéhors TVA
51,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026