42,39 €/ Unitéhors TVA
51,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61907 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.9 kN |
Charge statique | 7.75 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
50,92 €/ Unitéhors TVA
61,61 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026