Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61905-2RS1

  • ERIKS:23758098
  • Fabricant:7316577095367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a single row construction with seals on both sides for enhanced protection. Manufactured from bearing steel it is designed for low friction low noise and high-speed operation. The bearing accommodates radial and axial loads is easy to mount and requires minimal maintenance. Integral sealing helps retain lubricant and extend service life. Features
  • Contact seals on both sides prevent contamination ingress and lubricant escape
  • Low friction design supports high rotational speeds in demanding environments
  • Single row configuration accommodates radial and axial loads in both directions
  • Robust bearing steel construction enhances durability and operational reliability
  • Integral sealing reduces maintenance by prolonging bearing service intervals
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring high-speed
  • low-noise bearing solutions
  • Ideal for precision machinery where compact dimensions are required
  • Compatible with pumps and fans operating in harsh environments
Ajouter à la liste

28,17 €/ Unitéhors TVA

34,09 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61905
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.02 kN
Charge statique
4.3 kN
Limite de fatigue
0.193 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.0433 kg
Poids
0.095 lb
da_min
27 mm
da_max
29 mm
B
9 mm
D
42 mm
d
25 mm
d1
30.25 mm
D2
37.7 mm
Da_max
40 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

21,84 €/ Unitéhors TVA

26,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026