Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61905-2RSR-HLC

  • ERIKS:12768628
  • Fabricant:4012802402643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

21,84 €/ Unitéhors TVA

26,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61905
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.01 kN
Charge statique
4.55 kN
Vitesse limite
8700 rpm
Alternatives

28,17 €/ Unitéhors TVA

34,09 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026