Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61903-2RS1

  • ERIKS:23758091
  • Fabricant:7316577121936
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features seals on both sides for protection against contaminants. The single row design supports both radial and axial loads while low friction and optimised construction enable high rotational speeds. Bearing steel construction provides durability and long service life. Grease lubrication and contact sealing reduce maintenance requirements. Features
  • Seals on both sides retain lubricant and prevent contaminant ingress prolonging service life
  • Single row deep groove design supports radial and axial loads enhancing application versatility
  • Low friction operation and robust material allow for high rotational speeds reducing downtime
  • Grease lubrication and contact sealing minimise maintenance needs improving operational efficiency
  • Sheet metal cage construction ensures stable ball guidance under varying load conditions
Application & Usage
  • Ideal for electric motors requiring reliable sealed bearing performance
  • Used with conveyors operating at high speeds in clean environments
  • Compatible with general industrial machinery requiring minimal maintenance bearings
Ajouter à la liste

18,31 €/ Unitéhors TVA

22,16 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61903
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.62 kN
Charge statique
2.55 kN
Limite de fatigue
0.108 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.0167 kg
Poids
0.037 lb
da_min
19 mm
da_max
19.3 mm
B
7 mm
D
30 mm
d
17 mm
D2
27.7 mm
d2
19.4 mm
Da_max
28 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

15,55 €/ Unitéhors TVA

18,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026