Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61903-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832692
  • Fabricant:4012802402919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

15,55 €/ Unitéhors TVA

18,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61903
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.59 kN
Charge statique
2.56 kN
Vitesse limite
12700 rpm
Alternatives

18,31 €/ Unitéhors TVA

22,16 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026