Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61902-2Z

  • ERIKS:23758089
  • Fabricant:7316577121929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This single row deep groove ball bearing features shields on both sides and is constructed from bearing steel. It is designed for high rotational speeds supporting both radial and axial loads. The non-contact shielded design minimises friction and helps retain lubrication. This configuration extends service life by protecting against contaminants and reducing maintenance requirements. Features
  • Shielded on both sides keeps lubricant in and contaminants out for longer bearing life
  • Low friction design enables high rotational speeds for demanding applications
  • Supports both radial and axial loads providing versatility for various installations
  • Sheet metal cage maintains ball spacing which ensures consistent performance
  • Grease lubrication reduces maintenance and supports reliable operation in service
Application & Usage
  • Used with electric motors in industrial automation systems
  • Ideal for precision gearboxes requiring high speed and low noise
  • Compatible with compact pumps and small mechanical assemblies
Ajouter à la liste

17,09 €/ Unitéhors TVA

20,68 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
61902
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.36 kN
Charge statique
2.24 kN
Vitesse de référence
56000 rpm
Limite de fatigue
0.095 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.0161 kg
Poids
0.035 lb
da_min
17 mm
da_max
18.3 mm
B
7 mm
D
28 mm
d
15 mm
d1
18.8 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

14,30 €/ Unitéhors TVA

17,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026