14,30 €/ Unitéhors TVA
17,30 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | 61902 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.33 kN |
Charge statique | 2.25 kN |
Vitesse de référence | 20600 rpm |
Vitesse limite | 32000 rpm |
17,09 €/ Unitéhors TVA
20,68 €TVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026