17,89 €/ Unitéhors TVA
21,65 €TVA incluse
234 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61902 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.36 kN |
Charge statique | 2.24 kN |
Limite de fatigue | 0.095 kN |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.0159 kg |
Poids | 0.035 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 18.3 mm |
B | 7 mm |
D | 28 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18.8 mm |
Da_max | 26 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
14,93 €/ Unitéhors TVA
18,07 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026