Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61902-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832687
  • Fabricant:4012802337303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

14,93 €/ Unitéhors TVA

18,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61902
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.33 kN
Charge statique
2.25 kN
Vitesse limite
14200 rpm
Alternatives

17,89 €/ Unitéhors TVA

21,65 €TVA incluse

234 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026