366,18 €/ Unitéhors TVA
443,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61828 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 46.5 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 1.66 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 0.84 kg |
Poids | 1.85 lb |
da_min | 146 mm |
da_max | 150 mm |
B | 18 mm |
D | 175 mm |
d | 140 mm |
d1 | 150.7 mm |
D2 | 166.7 mm |
Da_max | 169 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
340,26 €/ Unitéhors TVA
411,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026