Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61828-2RZ-HLU

  • ERIKS:11832657
  • Fabricant:4047643189125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Non-contact radial seals on both sides.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

340,26 €/ Unitéhors TVA

411,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61828
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
46.5 kN
Vitesse de référence
3350 rpm
Vitesse limite
4350 rpm
Alternatives

366,18 €/ Unitéhors TVA

443,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026