Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61828-2RS1

  • ERIKS:23758031
  • Fabricant:7316577100559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features integral sealing for extended service life in demanding environments. Its robust bearing steel construction supports both radial and axial loads efficiently. Low friction and optimised design enable high rotational speeds with minimal vibration. The bearing is easy to mount and requires reduced maintenance compared to alternative types. Features
  • Integral sealing retains lubricant and excludes contaminants for extended bearing life
  • Low-friction design supports high rotational speeds with reduced noise and vibration
  • Single row configuration accommodates radial and axial loads in both directions reliably
  • Bearing steel material ensures strength and durability for challenging industrial applications
  • Grease lubrication minimises maintenance requirements and simplifies operational routines
Application & Usage
  • Used with industrial fans for consistent high-speed performance
  • Ideal for electric motors requiring extended service intervals
  • Compatible with conveyor systems demanding low-maintenance solutions
Ajouter à la liste

432,00 €/ Unitéhors TVA

522,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61828
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
46.5 kN
Limite de fatigue
1.66 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
0.84 kg
Poids
1.85 lb
da_min
146 mm
da_max
150 mm
B
18 mm
D
175 mm
d
140 mm
d1
151 mm
D2
166.7 mm
Da_max
169 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

326,21 €/ Unitéhors TVA

394,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026