Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61828-2RS-HLU

  • ERIKS:11832656
  • Fabricant:4012802416688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

326,21 €/ Unitéhors TVA

394,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61828
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
46.5 kN
Vitesse limite
1770 rpm
Alternatives

432,00 €/ Unitéhors TVA

522,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026