327,02 €/ Unitéhors TVA
395,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61826 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 37.7 kN |
Charge statique | 43 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Limite de fatigue | 1.6 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 0.765 kg |
Poids | 1.69 lb |
da_min | 136 mm |
da_max | 139 mm |
B | 18 mm |
D | 165 mm |
d | 130 mm |
d1 | 140 mm |
D2 | 157.7 mm |
Da_max | 159 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
287,97 €/ Unitéhors TVA
348,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026