287,97 €/ Unitéhors TVA
348,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61826 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 37.7 kN |
Charge statique | 43 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 4650 rpm |
327,02 €/ Unitéhors TVA
395,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026