362,68 €/ Unitéhors TVA
438,84 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61826 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 37.7 kN |
Charge statique | 43 kN |
Limite de fatigue | 1.6 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 0.759 kg |
Poids | 1.67 lb |
da_min | 136 mm |
da_max | 139 mm |
B | 18 mm |
D | 165 mm |
d | 130 mm |
D2 | 157.7 mm |
Da_max | 159 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
276,27 €/ Unitéhors TVA
334,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026