Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61826-2RS-HLU

  • ERIKS:11832653
  • Fabricant:4012802475692
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

276,27 €/ Unitéhors TVA

334,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61826
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
37.7 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse limite
1910 rpm
Alternatives

362,68 €/ Unitéhors TVA

438,84 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026