302,34 €/ Unitéhors TVA
365,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61824 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 29.1 kN |
Charge statique | 28 kN |
Limite de fatigue | 1.29 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 0.515 kg |
Poids | 1.14 lb |
da_min | 125 mm |
da_max | 128 mm |
B | 16 mm |
D | 150 mm |
d | 120 mm |
d1 | 128.6 mm |
D2 | 144.05 mm |
Da_max | 145 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
229,45 €/ Unitéhors TVA
277,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026