Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61824-2RSR-Y

  • ERIKS:12624181
  • Fabricant:4054364196103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

229,45 €/ Unitéhors TVA

277,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61824
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
33 kN
Vitesse limite
2060 rpm
Alternatives

302,34 €/ Unitéhors TVA

365,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026