252,48 €/ Unitéhors TVA
305,50 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61822 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 28.1 kN |
Charge statique | 26 kN |
Limite de fatigue | 1.25 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 0.47 kg |
Poids | 1.04 lb |
da_min | 115 mm |
da_max | 118 mm |
B | 16 mm |
D | 140 mm |
d | 110 mm |
d1 | 118.9 mm |
D2 | 134.05 mm |
Da_max | 135 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
195,89 €/ Unitéhors TVA
237,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026