195,89 €/ Unitéhors TVA
237,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61822 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 30.5 kN |
Vitesse limite | 2230 rpm |
252,48 €/ Unitéhors TVA
305,50 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026