Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61821-2RZ

  • ERIKS:23758018
  • Fabricant:7316577100962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features an integral non-contact seal on both sides providing low friction and high-speed capability. The robust single row design accommodates both radial and axial loads with optimised performance for reduced noise and vibration. Bearing steel construction ensures durability while sealed lubrication minimises maintenance requirements. The compact 13 mm width and 105 mm bore diameter offer versatility for a variety of industrial applications. Features
  • Integral non-contact sealing retains lubricant and prevents ingress of contaminants
  • Optimised internal geometry supports low vibration and minimal operating noise
  • Durable bearing steel construction enhances operational life in demanding environments
  • High reference speed capability enables use in fast-rotating equipment
  • Simple single row design allows easy mounting and reduces downtime for maintenance
Application & Usage
  • Used with precision machinery requiring low noise and high speed performance
  • Ideal for conveyors where both radial and axial load support is essential
  • Compatible with equipment in cleanroom or contamination-sensitive environments
Ajouter à la liste

243,74 €/ Unitéhors TVA

294,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61821
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.8 kN
Charge statique
19.6 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Limite de fatigue
1 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.325 kg
Poids
0.72 lb
da_min
110 mm
da_max
112 mm
B
13 mm
D
130 mm
d
105 mm
d1
112.25 mm
D2
124.4 mm
Da_max
125 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

187,31 €/ Unitéhors TVA

226,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026