187,31 €/ Unitéhors TVA
226,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61821 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 22.1 kN |
Charge statique | 23.6 kN |
Vitesse de référence | 3900 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
243,74 €/ Unitéhors TVA
294,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026