192,13 €/ Unitéhors TVA
232,48 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61818 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 17 kN |
Limite de fatigue | 0.915 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 0.283 kg |
Poids | 0.62 lb |
da_min | 94.6 mm |
da_max | 98.1 mm |
B | 13 mm |
D | 115 mm |
d | 90 mm |
d1 | 98.3 mm |
D2 | 109.5 mm |
Da_max | 110 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
143,61 €/ Unitéhors TVA
173,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026