Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61818-2RSR-Y

  • ERIKS:12624172
  • Fabricant:4054364196028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

143,61 €/ Unitéhors TVA

173,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61818
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
20.6 kN
Vitesse limite
2700 rpm
Alternatives

192,13 €/ Unitéhors TVA

232,48 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026