Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61816-2RZ

  • ERIKS:23758007
  • Fabricant:7316577100443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features integral non-contact seals on both sides and is manufactured from bearing steel. It accommodates radial and axial loads in both directions and is designed for high rotational speeds. The unit is optimised for low friction and low vibration supporting reliable operation. Its simple robust construction suits various industrial applications and reduces maintenance requirements. Features
  • Integral sealing retains lubricant while excluding contaminants to extend service life
  • Sheet metal cage ensures structural stability for consistent high-speed performance
  • Bearing steel construction provides strength and durability under demanding conditions
  • Non-contact seals minimise friction and enable efficient low-noise operation
  • Versatile single row design simplifies mounting and reduces overall maintenance effort
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring high-speed low-noise bearing operation
  • Ideal for industrial gearboxes demanding reliable axial and radial load support
  • Compatible with automation equipment focused on minimal maintenance intervals
Ajouter à la liste

133,25 €/ Unitéhors TVA

161,23 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61816
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
0.61 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.159 kg
Poids
0.35 lb
da_min
83.2 mm
da_max
86.5 mm
B
10 mm
D
100 mm
d
80 mm
d1
86.7 mm
D2
95.7 mm
Da_max
96.8 mm
r1,2
1.3 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

108,95 €/ Unitéhors TVA

131,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026