Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61816-2RZ-Y

  • ERIKS:12624169
  • Fabricant:4047643313162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Non-contact radial seals on both sides.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

108,95 €/ Unitéhors TVA

131,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61816
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
13.8 kN
Vitesse de référence
4600 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Alternatives

133,25 €/ Unitéhors TVA

161,23 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026