Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61815-2RZ

  • ERIKS:23758003
  • Fabricant:7316577100429
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features sealed construction and a single row design for versatility. It supports both radial and axial loads and is optimised for low friction and high rotational speeds. The bearing’s non-contact seals keep contaminants out and lubricant in enhancing service life. With a robust sheet metal cage and bearing steel material it is suitable for demanding industrial environments. Features
  • Integral non-contact seals help prevent contamination and retain lubrication for longer service intervals
  • Single row deep groove design supports radial and axial loads in both directions for versatile use
  • Optimised for low friction and vibration to enable higher rotational speeds and quieter operation
  • Sheet metal cage provides stability under operational stresses to ensure consistent performance
  • Bearing steel construction offers durability for use in high-demand industrial settings
Application & Usage
  • Used with electric motors for smooth and efficient rotation
  • Ideal for conveyors requiring reliable
  • low-maintenance bearing solutions
  • Compatible with pumps where both radial and axial load support is needed
Ajouter à la liste

120,40 €/ Unitéhors TVA

145,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61815
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
12.5 kN
Charge statique
10.8 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Limite de fatigue
0.585 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.147 kg
Poids
0.32 lb
da_min
78.2 mm
da_max
81.5 mm
B
10 mm
D
95 mm
d
75 mm
d1
81.7 mm
D2
90.7 mm
Da_max
91.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

101,75 €/ Unitéhors TVA

123,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026