101,75 €/ Unitéhors TVA
123,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61815 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.7 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Vitesse de référence | 4950 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
120,40 €/ Unitéhors TVA
145,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026