106,50 €/ Unitéhors TVA
128,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61814 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 12.1 kN |
Charge statique | 10 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Limite de fatigue | 0.54 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.139 kg |
Poids | 0.31 lb |
da_min | 73.2 mm |
da_max | 76.5 mm |
B | 10 mm |
D | 90 mm |
d | 70 mm |
d1 | 76.4 mm |
Da_max | 86.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
86,78 €/ Unitéhors TVA
105,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026