86,78 €/ Unitéhors TVA
105,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61814 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.2 kN |
Charge statique | 12.4 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
106,50 €/ Unitéhors TVA
128,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026