102,30 €/ Unitéhors TVA
123,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61813 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 9.65 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Limite de fatigue | 0.51 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.13 kg |
Poids | 0.29 lb |
da_min | 68.2 mm |
da_max | 71.5 mm |
B | 10 mm |
D | 85 mm |
d | 65 mm |
d1 | 71.4 mm |
D2 | 80.3 mm |
Da_max | 81.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
80,70 €/ Unitéhors TVA
97,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026