Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61813-2RZ-Y

  • ERIKS:12624164
  • Fabricant:4047643334655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Non-contact radial seals on both sides.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

80,70 €/ Unitéhors TVA

97,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61813
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13 kN
Charge statique
12 kN
Vitesse de référence
5700 rpm
Vitesse limite
9600 rpm
Alternatives

102,30 €/ Unitéhors TVA

123,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026