Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61813-2RS1

  • ERIKS:23757996
  • Fabricant:7316577121684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a single row design with contact seals on both sides. The use of bearing steel and sheet metal cage ensures durability and rigidity for industrial environments. Low friction and optimised internal geometry enable high rotational speeds while accommodating radial and axial loads. Integral sealing minimises lubricant loss and ingress of contaminants extending service life. The simple design and grease lubrication reduce maintenance requirements. Features
  • Contact seals on both sides keep contaminants out extending bearing lifespan
  • Low friction design supports high-speed operation with reduced energy consumption
  • Accommodates radial and axial loads in both directions supporting versatile mounting
  • Grease lubrication minimises maintenance requirements saving downtime
  • Sheet metal cage construction provides structural integrity for demanding applications
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring quiet operation and high speed
  • Ideal for conveyors with limited maintenance access
  • Compatible with pumps operating in environments with airborne contaminants
Ajouter à la liste

98,67 €/ Unitéhors TVA

119,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61813
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
9.65 kN
Limite de fatigue
0.51 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
0.131 kg
Poids
0.29 lb
da_min
68.2 mm
da_max
71.5 mm
B
10 mm
D
85 mm
d
65 mm
d1
71.4 mm
D2
80.3 mm
Da_max
81.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

77,34 €/ Unitéhors TVA

93,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026