77,34 €/ Unitéhors TVA
93,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61813 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13 kN |
Charge statique | 12 kN |
Vitesse limite | 3750 rpm |
98,67 €/ Unitéhors TVA
119,39 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026