93,33 €/ Unitéhors TVA
112,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61812 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.4 kN |
Charge statique | 8.8 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Limite de fatigue | 0.465 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.103 kg |
Poids | 0.23 lb |
da_min | 62 mm |
da_max | 65.5 mm |
B | 10 mm |
D | 78 mm |
d | 60 mm |
d1 | 65.7 mm |
D2 | 74.1 mm |
Da_max | 76 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
71,80 €/ Unitéhors TVA
86,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026