Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61812-2RZ-Y

  • ERIKS:12624162
  • Fabricant:4047643335027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Non-contact radial seals on both sides.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

71,80 €/ Unitéhors TVA

86,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61812
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
11.1 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
10400 rpm
Alternatives

93,33 €/ Unitéhors TVA

112,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026