Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61808-2RS1

  • ERIKS:23757982
  • Fabricant:7316577095275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features integral sealing and is optimised for low friction and high-speed operation. The single row design accommodates both radial and axial loads in either direction. Its robust construction and integral sealing contribute to extended service life. The bearing is made from bearing steel and is lubricated with grease requiring minimal maintenance. Features
  • Integral sealing retains lubricant and excludes contaminants for extended service life
  • Low friction design enables consistently high rotational speeds in demanding environments
  • Accommodates both radial and axial loads offering versatility in application
  • Sheet metal cage maintains ball separation for smooth and reliable operation
  • Grease lubrication reduces maintenance intervals lowering operational downtime
Application & Usage
  • Ideal for electric motor assemblies requiring low vibration operation
  • Used with precision pumps in environments needing reliable sealing
  • Compatible with HVAC equipment for high-speed performance
Ajouter à la liste

46,35 €/ Unitéhors TVA

56,08 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61808
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.07 kN
Charge statique
3.65 kN
Limite de fatigue
0.193 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.031 kg
Poids
0.068 lb
da_min
42 mm
da_max
42 mm
B
7 mm
D
52 mm
d
40 mm
D2
49.3 mm
Da_max
50 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

36,50 €/ Unitéhors TVA

44,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026