36,50 €/ Unitéhors TVA
44,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61808 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.93 kN |
Charge statique | 4.18 kN |
Vitesse limite | 6200 rpm |
46,35 €/ Unitéhors TVA
56,08 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026