Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61807-2RS1

  • ERIKS:23757978
  • Fabricant:7316577308832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a single row design with contact seals on both sides. The bearing accommodates both radial and axial loads and is made from bearing steel for enhanced durability. Its low friction properties enable high rotational speeds while integral sealing retains lubricant and excludes contaminants. The product is optimised for low noise and vibration reducing maintenance requirements. Features
  • Contact seals on both sides protect against contaminants and extend service life
  • Low friction design supports high rotational speeds and efficient operation
  • Bearing steel construction offers strength and durability for demanding environments
  • Accommodates radial and axial loads for versatile industrial applications
  • Optimised for low noise and vibration reducing operational disruptions
Application & Usage
  • Used with equipment requiring high-speed rotation and minimal maintenance
  • Ideal for machinery needing robust protection from dust and debris ingress
  • Compatible with assemblies requiring precise load handling and low vibration
Ajouter à la liste

41,60 €/ Unitéhors TVA

50,34 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
61807
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
3.2 kN
Limite de fatigue
0.166 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.0283 kg
Poids
0.062 lb
da_min
37 mm
da_max
38 mm
B
7 mm
D
47 mm
d
35 mm
d1
38.21 mm
D2
44.4 mm
Da_max
45 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

34,26 €/ Unitéhors TVA

41,45 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026