34,26 €/ Unitéhors TVA
41,45 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61807 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.74 kN |
Charge statique | 3.82 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
41,60 €/ Unitéhors TVA
50,34 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026