19,33 €/ Unitéhors TVA
23,39 €TVA incluse
519 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61803 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 2.03 kN |
Charge statique | 1.27 kN |
Limite de fatigue | 0.054 kN |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.0083 kg |
Poids | 0.018 lb |
da_min | 18 mm |
da_max | 18.6 mm |
B | 5 mm |
D | 26 mm |
d | 17 mm |
d1 | 19.8 mm |
D2 | 24.15 mm |
Da_max | 24 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
14,77 €/ Unitéhors TVA
17,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026