Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61803-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832557
  • Fabricant:4012802337204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

14,77 €/ Unitéhors TVA

17,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61803
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
2.23 kN
Charge statique
1.46 kN
Vitesse limite
13500 rpm
Alternatives

19,33 €/ Unitéhors TVA

23,39 €TVA incluse

519 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026