17,00 €/ Unitéhors TVA
20,57 €TVA incluse
302 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61802 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.9 kN |
Charge statique | 1.1 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Limite de fatigue | 0.048 kN |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.0073 kg |
Poids | 0.016 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 17.8 mm |
B | 5 mm |
D | 24 mm |
d | 15 mm |
d1 | 17.8 mm |
D2 | 22.15 mm |
Da_max | 22 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
13,10 €/ Unitéhors TVA
15,85 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026