13,10 €/ Unitéhors TVA
15,85 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61802 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 2.07 kN |
Charge statique | 1.26 kN |
Vitesse de référence | 19200 rpm |
Vitesse limite | 38000 rpm |
17,00 €/ Unitéhors TVA
20,57 €TVA incluse
302 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026