17,84 €/ Unitéhors TVA
21,59 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61802 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.9 kN |
Charge statique | 1.1 kN |
Limite de fatigue | 0.048 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.0076 kg |
Poids | 0.017 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 17.8 mm |
B | 5 mm |
D | 24 mm |
d | 15 mm |
d1 | 17.8 mm |
D2 | 22.15 mm |
Da_max | 22 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
13,65 €/ Unitéhors TVA
16,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
90 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026