13,65 €/ Unitéhors TVA
16,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61802 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 2.07 kN |
Charge statique | 1.26 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
17,84 €/ Unitéhors TVA
21,59 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026