16,44 €/ Unitéhors TVA
19,89 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61801 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.74 kN |
Charge statique | 0.915 kN |
Vitesse de référence | 70000 rpm |
Limite de fatigue | 0.039 kN |
Vitesse limite | 36000 rpm |
Poids | 0.006 kg |
Poids | 0.013 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 14.7 mm |
B | 5 mm |
D | 21 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
D2 | 18.95 mm |
Da_max | 19 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
13,10 €/ Unitéhors TVA
15,85 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026